Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring® TX9

Número de artículo: 625020 TX9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
378 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX9
Longitud de los lados 111 × 21 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Versión de mango acodadas
Superficie galvanizado
Cabeza esférica en el brazo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625020 TX9
EAN / GTIN 4045197609199
Número del fabricante 625020 TX9

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con muelle de bloqueo MagicSpring®
a partir del tam. TX6 para sujetar con fiabilidad los tornillos Torx®.

Material:

Acero al cromovanadio, electrogalvanizado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra