Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring® TX8

Número de artículo: 625020 TX8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX8
Longitud de los lados 101 × 20 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Versión de mango acodadas
Superficie galvanizado
Cabeza esférica en el brazo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625020 TX8
EAN / GTIN 4045197609182

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Brazo largo con muelle de bloqueo MagicSpring®
a partir del tam. TX6 para sujetar con fiabilidad los tornillos Torx®.

Material:

Acero al cromovanadio, electrogalvanizado.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra