Llave de vaso con mango Haptoprene de 2 componentes 8 mm

Número de artículo: 622152 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
223 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Longitud total 233 mm
Longitud de cuchilla cortante 120 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 13 mm
Perfil de salida Ranura
Forma mango ergonómico, recto
Material cuchilla Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Superficie varilla niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables no
con varilla(s) de prolongación no
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622152 8
EAN / GTIN 4067263012627
Número del fabricante 622152 8

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.