Llave de vaso con mango Haptoprene de 2 componentes 10 mm

Número de artículo: 622152 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Longitud total 273 mm
Longitud de cuchilla cortante 160 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 13 mm
Perfil de salida Ranura
Forma mango ergonómico, recto
Material cuchilla Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Superficie varilla niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables no
con varilla(s) de prolongación no
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622152 10
EAN / GTIN 4067263012641

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra