{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Longitud llave L1 | 248 mm | |
Longitud llave L2 | 65 mm | |
⌀ de perforación F | 16 mm | |
Perfil de salida lado corto | de 12 caras | |
Perfil de salida lado largo | Hexagonal | |
Ángulo | 90 grados - 95 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Perfil de salida | Ranura; Llave de vaso de 12 caras | |
Anchos de llave iguales en ambos lados | sí | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 621341 24 | |
EAN / GTIN | 4062406750732 | |
Número del fabricante | 621341 24 |