Llave de tubo hex. 50X55 mm

Número de artículo: 620120 50X55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
360 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 50 mm
Anchura de llave 2 55 mm
Norma DIN 896 B
Longitud total 240 mm
Taladro de ⌀ de pasador 21 mm
Material acero bonificado, cromado
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 620120 50X55
EAN / GTIN 4045197438294
Número del fabricante 620120 50X55

Descripción

Ejecución:

De paredes delgadas de tubo de acero bonificado, con taladro transversal para pasador.

Norma:

DIN 896 B

Material:

Tubo de acero bonificado, cromado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra