Llave de tubo hex. 19X22 mm

Número de artículo: 620120 19X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.067 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 19 mm
Anchura de llave 2 22 mm
Norma DIN 896 B
Longitud total 170 mm
Taladro de ⌀ de pasador 12,5 mm
Material acero bonificado, cromado
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 620120 19X22
EAN / GTIN 4045197438157

Descripción

Ejecución:

De paredes delgadas de tubo de acero bonificado, con taladro transversal para pasador.

Norma:

DIN 896 B

Material:

Tubo de acero bonificado, cromado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra