{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 24 mm | |
Tamanho da chave 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 258 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 42,4 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 46,4 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 16 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 17 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619705 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197673428 | |
Número do fabricante | 619705 24X27 |