{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 24 mm | |
Anchura de llave 2 | 27 mm | |
Longitud llave L | 337 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 36 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 40 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197161031 | |
Número del fabricante | 615950 24X27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 24X27 mm
a petición
En stock
2.344 piezas en stock
11,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
11,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.775 piezas en stock
26,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 337 | 337 | 258 |
Anchura de llave 1 | 24 | 24 | 24 |
Anchura de llave 2 | 27 | 27 | 27 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 36 | 36 | 42,4 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 40 | 40 | 46,4 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |