{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 13 mm | |
Longitud llave L | 216 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 20 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197160959 | |
Número del fabricante | 615950 12X13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo 12X13 mm
a petición
En stock
2.105 piezas en stock
4,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
280 piezas en stock
4,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 216 | 216 |
Anchura de llave 1 | 12 | 12 |
Anchura de llave 2 | 13 | 13 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 20 | 20 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 21 | 21 |
Tipo de producto | Llave | Llave |