{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Función de carraca | sí | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 200 mm | |
⌀ anillo D | 39,7 mm | |
Altura de la cabeza h | 16,1 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | Con aislamiento de plástico | |
Anillo acodado | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614833 19 | |
EAN / GTIN | 4067263002000 | |
Número del fabricante | 614833 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de una boca de carraca completamente aislado 19 mm
a petición
En stock
263 piezas en stock
27,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
19,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Superficie | Con aislamiento de plástico | |
⌀ anillo D | 39,7 | |
Longitud de llave | 240 | |
Longitud llave L | 200 | |
Ancho de llave | 18 | 19 |
Tipo de producto | Llave | Llave |