{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Función de carraca | sí | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 160 mm | |
⌀ anillo D | 32,7 mm | |
Altura de la cabeza h | 13,8 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | Con aislamiento de plástico | |
Anillo acodado | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614833 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001980 | |
Número del fabricante | 614833 14 |