Chave de boca/chave de luneta de roquete 6

N.º do artigo: 614805 6
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
500 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 6 mm
Comprimento da chave L 125 mm
Largura da boca b 15,4 mm
Altura da boca h1 4,1 mm
Altura do anel h2 6,9 mm
⌀ do anel D 17,4 mm
Número de dentes 72
Ângulo de regulação 5 grau
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície mate cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614805 6
EAN/GTIN 4062406648398
Número do fabricante 614805 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Forjadas. Lado do anel com roquete de luneta particularmente suave e estável.
Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta