Llave de boca / llave estrella de carraca 13 mm

Número de artículo: 614805 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8.528 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 13 mm
Longitud llave L 179 mm
Anchura de boca b 27,9 mm
Altura de boca h1 6 mm
Altura del anillo h2 9,2 mm
⌀ anillo D 26,4 mm
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614805 13
EAN / GTIN 4062406649562
Número del fabricante 614805 13

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.