{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 32 mm | |
Longitud llave L | 500 mm | |
altura máxima de boca h1 | 14 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 22,2 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 32 | |
EAN / GTIN | 4010886610145 | |
Número del fabricante | 6101430 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 32 mm
a petición
En stock
56 piezas en stock
69,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.093 piezas en stock
15,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
420 piezas en stock
18,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 14 | 14 | 14 |
Longitud llave L | 500 | 360 | 444 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 22,2 | 21 | 21 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |