Llave combinada, versión extralarga 22 mm

Número de artículo: 614750 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 22 mm
Longitud llave L 350 mm
altura máxima de boca h1 11 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 16,2 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614750 22
EAN / GTIN 4010886610114
Número del fabricante 6101190

Descripción

Ejecución:

Lado de anillo acodado en 15°. Mango hueco ergonómico y manejable. Mango extralargo para zonas de aplicación profundas. Especialmente apropiado para uniones atornilladas de alta resistencia con un par de apriete elevado.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.