{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Longitud llave L | 230 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614600 16 | |
EAN / GTIN | 4062406220679 | |
Número del fabricante | 614600 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión larga 16 mm
a petición
En stock
405 piezas en stock
9,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.335 piezas en stock
9,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado sobre níquel | mate cromado |
Longitud llave L | 230 | 180 |
Ancho de llave | 16 | 16 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11 | 13 |