TAG N5J IC830 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

Número de artículo: 6011428
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6011428
EAN / GTIN 7291075214017
Número del fabricante 6011428
Número L L23930 249

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.25 mm, Ancho de corte (CW) 5.05 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 5.05 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra