TGAQ D120-5-4Z-JHP Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado con Agujeros de Refrigeración Interna para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 3370471
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGFGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3370471
EAN / GTIN 7291075404104
Número del fabricante 3370471
Número L L23920 1589

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.7 mm, Altura total (OAH) 90.5 mm, Longitud total (OAL) 90.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.7 mm
  • Altura total (OAH) 90.5 mm
  • Longitud total (OAL) 90.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 120 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra