SBEV 1100-2 S Taladro de percusión

Número de artículo: 600784500
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
Tipo de producto Taladradora de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600784500
EAN / GTIN 4007430313010
Número del fabricante 600784500
Número L L01750 153

Descripción

Descripción:

  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
  • Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
  • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
  • Giro a la derecha e izquierda
  • Portabrocas de sujeción rápida y parada del husillo para un cómodo cambio de la herramienta/accesorio con una mano
  • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
  • Indicación del desgaste de las escobillas de carbón
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus, Empuñadura adicional revestida de goma, Tope de profundidad, metaBOX 145 L

Característica:

  • Potencia suministrada: 580 W
  • Perforar metal: 4.2 m/s²
  • Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas sin llave
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en hormigón: 22 mm
  • Ø de perforación en mampostería: 24 mm
  • Ø de perforación en acero: 16 / 10 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 40 / 25 mm
  • Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm
  • Rosca del husillo portabrocas: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Revoluciones bajo carga nominal: 1100 / 3100 /min
  • Marchas: 2
  • Peso sin cable: 2.8 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
  • Par de giro máx.: 42 / 15 Nm
  • Número máx. de golpes: 58900 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1100 W
  • Nivel de intensidad acústica: 103 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 114 dB(A)
  • Taladrado de percusión hormigón: 17 m/s²
  • Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra