Caja de puntas SP, 71 piezas

N.º do artigo: 626704000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626704000
EAN/GTIN 4007430240187
Número do fabricante 626704000
Número L L01750 258

Descrição

Descrição:

  • Compuesta de: puntas S 2
  • L= 25 mm (60 un.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm( 9 un.): respectivamente 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25
  • 1 x portapuntas magnético; 1 x portapuntas de cambio rápido magnético
  • Puntas de acero al cromo-vanadio (calidad S2); puntas con codificación de color: para encontrar de modo rápido y sencillo la punta adecuada; portapuntas de cambio rápido magnético + portapuntas magnético; robusta caja de alta calidad con diseño especial Metabo con suspensor con perforación Euro extraíble

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta