BE 850-2 Taladro

Número de artículo: 600573000
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
    Tipo de producto Taladradora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600573000
    EAN / GTIN 4007430314314
    Número del fabricante 600573000
    Número L L01750 981

    Descripción

    Descripción:

    • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
    • Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
    • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
    • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
    • Engranaje de dos marchas
    • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
    • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
    • Giro a la derecha e izquierda
    • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
    • Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
    • Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo

      Suministro estándar
    • Portabrocas cierre llave, Llave del portabrocas, Empuñadura adicional

    Característica:

    • Potencia suministrada: 490 W
    • Perforar metal: 4.2 m/s²
    • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
    • Ø de perforación en acero: 13 / 8 mm
    • Ø de perforación en madera blanda: 40 / 25 mm
    • Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm
    • Rosca del husillo portabrocas: 1/2 ″ - 20 UNF
    • Revoluciones bajo carga nominal: 640 / 1800 /min
    • Marchas: 2
    • Peso sin cable: 2.6 kg
    • Longitud del cable: 4 m
    • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min
    • Par de giro máx.: 36 / 14 Nm
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Potencia nominal absorbida: 850 W
    • Nivel de intensidad acústica: 85 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)
    • Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra