DGN 2202LF IC908 Plaquitas de Doble Cara para Tronzado y Ranurado de Aceros Inoxidables

Número de artículo: 6004633
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6004633
    EAN / GTIN 7291075309393
    Número del fabricante 6004633
    Número L L23940 124

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Ancho de corte (CW) 2.2 mm, Longitud total (OAL) 19.8 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Ancho de corte (CW) 2.2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
    • Longitud total (OAL) 19.8 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra