PENTA 24N100J006 IC1008 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

Número de artículo: 6003093
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6003093
EAN / GTIN 7291075151213
Número del fabricante 6003093
Número L L24080 20

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.06 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.06 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev