PCHR 25-24-5 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

N.º do artigo: 2302955
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2302955
EAN/GTIN 7291075172157
Número do fabricante 2302955
Número L L23920 2528

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 5.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.21 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.21 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 21.5 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta