PENTA 24N050J004 IC1008 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

Número de artículo: 6003088
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6003088
EAN / GTIN 7291075151190
Número del fabricante 6003088
Número L L24080 18

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.04 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 0.5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.04 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 0.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas