Juego hojas de sierra de calar T101BR

Número de artículo: 588420 T101BR
Establecer precio 5 Unidad (1,68 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
278 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
  • Grosor placa (recubierta de madera): 3-30
  • Tipo de corte: Corte recto fino; corte sin fisuras por un lado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HCS
Paso de dientes 2,5 mm
Longitud hoja 100 mm
Denominación T101BR
Uso _T101BR
Optimizado para material de trabajo Madera
Grosor placa (recubierta de madera) 3-30 mm
Tipo de corte Corte recto fino; corte sin fisuras por un lado
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588420 T101BR
EAN / GTIN 4045197726599
Número del fabricante 588420 T101BR

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar con dientes rectificados y afilados para el aserrado preciso en madera. Asiento mango con un saliente.
Dentado invertido permite el aserrado sin grietas en la superficie.

Volumen de suministro:

5 piezas