Juego hojas de sierra de calar T101B

Número de artículo: 588420 T101B
Establecer precio 5 Unidad (1,41 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera
  • Grosor placa (madera blanda): 3-30
  • Tipo de corte: Corte recto fino; Corte en profundo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HCS
Paso de dientes 2,7 mm
Longitud hoja 100 mm
Denominación T101B
Uso _T101B
Optimizado para material de trabajo Madera
Grosor placa (madera blanda) 3-30 mm
Tipo de corte Corte recto fino; Corte en profundo
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588420 T101B
EAN / GTIN 4045197726575
Número del fabricante 588420 T101B

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar con dientes rectificados y afilados para el aserrado preciso en madera. Asiento mango con un saliente.

Volumen de suministro:

5 piezas