{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame INOX | |
⌀ da escova D1 | 125 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Largura da guarnição L1 | 12 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 29 mm | |
Trançado | entrançado à esquerda | |
Número de tranças | 20 | |
n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova cónica |
Número do artigo | 571350 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359391945 | |
Número do fabricante | 473857 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escova cónica com manivela Fio INOX 0,50 mm 125XM14
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
36,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
322 peças em stock
13,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
22,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de tranças | 20 | 20 | |
Largura da guarnição L1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Material da guarnição | Arame INOX | Arame de aço | Arame INOX |
Rosca M | M14 | M14 | M14 |
n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | 12.500 r.p.m. | 12.500 r.p.m. |
Trançado | entrançado à esquerda | entrançado à esquerda | entrançado à esquerda |
Tipo de produto | Escova cónica | Escova cónica | Escova cónica |