{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame INOX | |
⌀ da escova D1 | 125 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Largura da guarnição L1 | 12 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 29 mm | |
Trançado | entrançado à esquerda | |
Número de tranças | 20 | |
n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova cónica |
Número do artigo | 571353 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906773 | |
Número do fabricante | 571353 125XM14 |