{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre INOX | |
⌀ da escova D1 | 115 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Largura da guarnição L1 | 12 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 24 mm | |
Trançado | trenzado a la izquierda | |
Número de tranças | 20 | |
n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo cónico |
Número do artigo | 571350 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359044025 | |
Número do fabricante | 472857 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Escova cónica com manivela Fio INOX 0,50 mm 115XM14
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
32,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
19,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
14,76 €
11,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de tranças | 20 | 20 | 20 |
Comprimento da guarnição H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Material da guarnição | Alambre INOX | Arame INOX | Arame de aço |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ da escova D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Rosca M | M14 | M14 | M14 |
Tipo de produto | Cepillo cónico | Escova cónica | Escova cónica |