{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) veteado | |
Material dotación | microabrasivo, nailon de rectificado | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
⌀ del cepillo D1 | 200 mm | |
Anchura del cepillo | 16 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 16 mm | |
⌀ de taladrado máximo hasta | 80 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,6 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 33 mm | |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 570322 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359144930 | |
Número del fabricante | 360871 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo circular de una sola hilera microabrasivo 0,6 mm, SiC 320 200X16 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
86,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
186 piezas en stock
26,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 33 mm | 33 mm |
Material dotación | microabrasivo, nailon de rectificado | Alambre INOX |
⌀ de taladrado máximo hasta | 80 mm | 80 mm |
Grosor de las cerdas | 0,6 mm | 0,3 mm |
⌀ del cepillo D1 | 200 mm | 200 mm |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |