{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) veteado | |
Material dotación | microabrasivo, nailon de rectificado | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
⌀ del cepillo D1 | 100 mm | |
Anchura del cepillo | 12 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 12 mm | |
⌀ de taladrado máximo hasta | 20 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,6 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 21 mm | |
Velocidad de giro máxima | 8.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 570322 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359144916 | |
Número del fabricante | 320871 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cepillo circular de una sola hilera microabrasivo 0,6 mm, SiC 320 100X12 mm
a petición
En stock
81 piezas en stock
32,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
313 piezas en stock
12,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
462 piezas en stock
8,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Material dotación | microabrasivo, nailon de rectificado | Alambre INOX | Alambre de acero |
⌀ de taladrado máximo hasta | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Grosor de las cerdas | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ del cepillo D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Velocidad de giro máxima | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
⌀ de la perforación d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |