MM EDF116-090-95-3T06 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral de 3 Labios, para Chaflanado Superior e Inferior

Número de artículo: 5697518
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Placa de corte para avellanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5697518
EAN / GTIN 7291075267129
Número del fabricante 5697518
Número L L24060 412

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 11.6 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 23.15 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diámetro de corte (DC) 11.6 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 16.5 mm
  • Longitud total (OAL) 23.15 mm
  • Ángulo del perfil (PRFA) 90 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra