MM EPG080/60-F50-1T05 IC908 Cabeza Grabadora MULTI-MASTER de Un Solo Labio

Número de artículo: 3310284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tipo de producto Fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3310284
    EAN / GTIN 7291075342765
    Número del fabricante 3310284
    Número L L24060 166

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 17.1 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
    • Diámetro de corte (DC) 8 mm
    • Número de labios (NOF) 1
    • Longitud funcional (LF) 10 mm
    • Longitud total (OAL) 17.1 mm
    • Ángulo del perfil (PRFA) 60 Degrees

    De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra