BLR D400-QCS IC808 Plaquitas de Doble Cara con Segmento Curvo para Fresas de Bola

Número de artículo: 5667088
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667088
EAN / GTIN 7291075347333
Número del fabricante 5667088
Número L L23970 64

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 32.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 14.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL) 32.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 14.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra