BLR D320-QT IC882 Plaquitas de Doble Cara con Segmento Curvo para Fresas de Bola

Número de artículo: 3309412
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3309412
    EAN / GTIN 7291075347159
    Número del fabricante 3309412
    Número L L23970 561

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 26.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 16 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Longitud de la plaquita (INSL) 26.3 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 4.6 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 11 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 2

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra