{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Abreviatura abrasivo | ZA | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | oblicuo | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | 565285 60 | |
EAN/GTIN | 4062406159443 | |
Número do fabricante | 565285 60 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Disco abrasivo de lamelas long life ZA cónico 60
sob pedido
Em stock
13 480 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 216 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 714 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 681 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrição da forma | oblicuo | oblicuo | oblicuo | oblicuo |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Acero | INOX | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Abreviatura abrasivo | ZA | Cerâmica | ZA | ZA |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas | Disco abrasivo de lamelas | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |