{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | X-LOCK | |
Abrasivo | Corindo de zircónio (ZA) | |
Abreviatura abrasivo | ZA | |
Granulometria | 60 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | inclinado | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |
Número do artigo | 565279 60 | |
EAN/GTIN | 4062406162542 | |
Número do fabricante | 565279 60 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo de lamelas X-LOCK long life ZA cónico 60
sob pedido
Em stock
352 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 889 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulometria | 60 | 60 |
otimizado para material | INOX; Aço | INOX; Aço |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm |
Abreviatura abrasivo | ZA | ZA |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas | Disco abrasivo de lamelas |