Disco abrasivo de lamelas long life ZA cónico 40

N.º do artigo: 565285 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,81 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,34 € / Peça
sob pedido
Em stock
17 420 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: inclinado
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX; Aço

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo de zircónio (ZA)
Abreviatura abrasivo ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma inclinado
⌀ do disco 125 mm
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material INOX; Aço
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo de lamelas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 565285 40
EAN/GTIN 4062406159436
Número do fabricante 565285 40

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

  • Corindo de zircónio (ZA) de alta qualidade para um elevado rendimento de lixamento.
  • Prato de tecido de fibra de vidro para uma pressão de contacto ideal.
  • Universalmente adequado para aço e INOX.
  • Melhores resultados em retificadoras angulares de todas as classes de desempenho.

long life - Disposição muito densa das lâminas máxima vida útil.

Aplicación:

Trabalhos de lixamento universais, retificação de superfície, retificação de desgaste e processamento de arestas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta