Muela abrasiva a láminas long life CER cónico 40

Número de artículo: 565225 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,54 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,80 € / Unidad
a petición
En stock
2.239 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 40
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 565225 40
EAN / GTIN 4062406156107
Número del fabricante 565225 40

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.
  • Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.
  • Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
  • Base de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (ajustable).
  • Los mejores resultados en amoladoras angulares de alto rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.