{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 120 | |
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante | sí | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | oblicuo | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 565225 120 | |
EAN / GTIN | 4062406159238 | |
Número del fabricante | 565225 120 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela abrasiva a láminas long life CER cónico 120
a petición
En stock
286 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
712 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Descripción de la forma | oblicuo | plano |
Tamaño de grano | 120 | 120 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | INOX | INOX |
⌀ de muela | 125 | 125 |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |