{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A46R-SG-INOX | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 178 mm | |
Anchura del disco de corte | 1,6 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 7,7 mm - 8 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 8.600 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563430 178 | |
EAN / GTIN | 4007220807729 | |
Número del fabricante | 4007220807729 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Disco de corte SG STEELOX EXTRA ESTRECHA 178 mm
a petición
En stock
341 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
4,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9.238 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Forma | 41 | 41 |
Descripción de la forma | recto | recto |
Velocidad de giro máxima | 8.600 | 8.500 |
Optimizado para material de trabajo | Acero ;Acero | Acero |
Anchura del disco de corte | 1,6 | 1,6 |