{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A60R-SG-INOX | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Anchura del disco de corte | 1 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563430 125 | |
EAN / GTIN | 4007220236475 | |
Número del fabricante | 4007220499733 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Disco de corte SG STEELOX EXTRA ESTRECHA 125 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99.646 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Descripción de la forma | recto | recto |
Velocidad de giro máxima | 12.200 | 12.200 |
Optimizado para material de trabajo | Acero ;Acero | Acero |
⌀ de muela | 125 | 125 |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Especificación | A60R-SG-INOX | A60P-BF |