{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A46Q-BFXA | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | acodado | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Anchura del disco de corte | 2 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 6 mm - 10 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados; 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 12.200 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563220 125 | |
EAN / GTIN | 9003170019156 | |
Número del fabricante | 34042757 |