Muela abrasiva combinada PREMIUM*** CUT AND GRIND 115 mm

Número de artículo: 563220 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,07 € / Unidad
  • de 25Unidad
    3,39 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: acodado
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90; 20-30

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A46Q-BFXA
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma acodado
⌀ de muela 115 mm
Anchura del disco de corte 2 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 6 mm - 10 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados; 20-30 grados
Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563220 115
EAN / GTIN 9003170019132
Número del fabricante 34042756

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Delgada muela abrasiva combinada con estructura Multilayer para elevada estabilidad, con protección contra cortes profundos en la parte del codo.

Aplicación:

Para separación y fácil rectificado por abrasión sin cambiar de herramienta.

Especificación:

A46Q-BFXA.