T290 LNMT 100405TR IC330 Plaquitas Tangenciales con 2 Filos de Corte

Número de artículo: 5606039
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606039
EAN / GTIN 7291075264999
Número del fabricante 5606039
Número L L23910 1208

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 8.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra