Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 60 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 8 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 1
- Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
- Número de labios (NOF) 1
- Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) T290 LNHT 050202TR
- Longitud total (OAL) 60 mm
- Tipo de mango Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees