ADKW 1505 PDER IB85 Plaquitas con Una Punta PCBN Soldada IB85, a Derechas. Para Materiales Duros

Número de artículo: 5605935
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELI2000
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5605935
    EAN / GTIN 7291075271591
    Número del fabricante 5605935
    Número L L24270 196

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.83 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 2 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
    • Imagen 2
    • Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 5.83 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 1

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "HELI2000" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra