HM90 F90A D100-6-31.75 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas HM90 ADKT 1505

N.º do artigo: 3102827
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102827
EAN/GTIN 7291075121148
Número do fabricante 3102827
Número L L23980 569

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta